HSW24
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
Technische producten
U-beugels
U-beugels type B
17243
17243.080.057
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
U-Beugel type B Staal Elektrolytisch verzinkt M8X85X57X40
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
D (Inch)
1.5
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
85 mm
D (Inch)
1.5
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
40
d-D
M8
d
8
D (mm)
48
E
57
Voor leiding ø
1.5
L (mm)
85
L1
77
L2
53
L3
29
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17243.080.057
EAN
8712547003964
UBB
408373000335
UNSPSC
31161616