Etrac Wallonie - 8802908930190
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
Technische producten
U-beugels
U-beugels type B
17243
17243.080.036
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
U-Beugel type B Staal Elektrolytisch verzinkt M8X71X36X30
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
D (Inch)
0.75
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
71 mm
D (Inch)
0.75
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
30
d-D
M8
d
8
D (mm)
27
E
36
Voor leiding ø
0.75
L (mm)
71
L1
63
L2
49.5
L3
36
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17243.080.036
EAN
8712547003933
UBB
408373268486
UNSPSC
31161616