U-beugels type B
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Technische & machineonderdelen
Technische producten
U-beugels
U-beugels type B
17243
17243.100.073
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
U-Beugel type B Staal Elektrolytisch verzinkt M10X99X73X40
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
D (Inch)
2
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
99 mm
D (Inch)
2
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
40
d-D
M10
d
10
D (mm)
60
E
73
Voor leiding ø
2
L (mm)
99
L1
89
L2
59
L3
29
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17243.100.073
EAN
8712547003988
UBB
408373267496
UNSPSC
31161616