Technische producten
U-beugels
U-beugels type B
17567
17567.080.052
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
U-Beugel type B Roestvaststaal (RVS) A2 M8X74X52X35
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
D (Inch)
1.25
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
74 mm
D (Inch)
1.25
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
35
d-D
M8
d
8
D (mm)
42
E
52
Voor leiding ø
1.25
L (mm)
74
L1
66
L2
45
L3
24
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17567.080.052
EAN
8712547004084
UBB
408373269542
UNSPSC
31161616