text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpstift 20X40-6X40


Voor werkzaamheden aan verschillende soorten roestvrij staal, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 36 voor grof slijpen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig Dankzij de chemisch zuivere hechting uitermate geschikt voor roestvrijstalen materialen Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken

Artikelnummer 5Y933213
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte 40
Diameter 20
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte 40
Diameter 20
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja

Omschrijving

Voor werkzaamheden aan verschillende soorten roestvrij staal, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 36 voor grof slijpen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig Dankzij de chemisch zuivere hechting uitermate geschikt voor roestvrijstalen materialen Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y933213
EAN 9003176821074
UBB 500572167103
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 682107
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.