text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 51X6X6,3

Bekijk de voorraad in onze Fabory Centers
/ Prijs per 
-

Voor het verwijderen van roest, afbramen, verwijderen van krassen, crossfaden, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen 8 A MEDIUM / 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit Gebruik van een regelbare rechte slijper Koel slijpen en beperkt vollopen van de schijf, voor een zeer lange levensduur Geen verandering van de oppervlakgeometrie van het werkstuk door compacte schijven Te gebruiken op moeilijk te bereiken plekken

Artikelnummer 9X868123
Diameter (mm)
Toepassing (metaal) Gietijzer/Roestvrij staal/Staal/Gel coat
Gatdiameter (mm) 6.3
Schijfdikte (mm) 6
Hoogte (mm) 6.3
Uitvoering (schuren) A
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 51
Toepassing (metaal) Gietijzer/Roestvrij staal/Staal/Gel coat
Gatdiameter (mm) 6.3
Schijfdikte (mm) 6
Hoogte (mm) 6.3
Uitvoering (schuren) A
Vorm 1

Artikelnummers

Artikelnummer 9X868123
EAN 9003170280624
UBB 500683235963
UNSPSC 27112700