text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurpad met klitbevestiging TFC 150 mm korreling 80 voor hout / lak Gatenaanta


Voor composietmateriaal, kunststof, gel coat, hout, verf en lakken. Door de stevige papierondergrond kan op veel oppervlakken op hoge snelheid worden geslepen. Met de TYROLIT FAST CHANGE is, door de klittenbandsluiting, een zeer snelle schijfwissel mogelijk. Vastklittend

Artikelnummer 9X900748
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon Rond gat

Artikelnummers

Artikelnummer 9X900748
EAN 9003172010090
UBB 500676077752
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34230607
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.