text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lamellenschijf 178X22,23 ZA40-B

  1. Artikelnummer 3I575067
  2. EAN 9003172013527
  3. UBB 500647548691
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 34239199

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

De LONGLIFE C-TRIM kan zowel voor hooggelegeerd staal en roestvrij staal als voor niet- en laaggelegeerd staal worden gebruikt. Probleemloze lasnaadbewerking en kant- en vlakslijpen, in het bijzonder bij gebruik op krachtige haakse slijpmachines. De compacte constructie garandeert een lange levensduur bij het ontbramen van de scherpe randen van dunne platen.

Voor het slijpen van randen en het bewerken van lasnaden op verschillende soorten staal en roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur Dankzij de trimmogelijkheid kan de schijf voor 100% worden benut en kan er steeds met nieuw linnen worden geslepen Het dichtere linnen aan de rand van de schijf zorgt voor meer stevigheid bij het slijpen van randen

Toepassing (metaal) Roestvrij staal/Staal
Gatdiameter (mm) 22.2
Diameter (mm) 178
Korrel 40