text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lamellenschijf 125X22,23 60

Bekijk de voorraad in onze Fabory Centers
/ Prijs per 
-

Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het probleemloos bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur Bovengemiddelde materiaalverwijdering Dankzij het grotere aantal dicht bij elkaar liggende lamellen is deze schijf ook bestand tegen grote belastingen

Artikelnummer 9V954280
Diameter (mm) 125
Toepassing (metaal) Roestvrij staal/Staal
Gatdiameter (mm) 22.2
Korrel 60
Uitvoering (schuren) ZA
Vorm 28N
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 125
Toepassing (metaal) Roestvrij staal/Staal
Gatdiameter (mm) 22.2
Korrel 60
Uitvoering (schuren) ZA
Vorm 28N

Artikelnummers

Artikelnummer 9V954280
EAN 9003176803803
UBB 500683188931
UNSPSC 27112700