text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 115X1,6X22,23

Bekijk de voorraad in onze Fabory Centers
/ Prijs per 
-

Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig

Artikelnummer 9B445382
Diameter (mm) 115
Toepassing (metaal) Staal
Gatdiameter (mm) 22.2
Schijfdikte (mm) 1.6
Korrel 46
Uitvoering (schuren) A
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 115
Toepassing (metaal) Staal
Gatdiameter (mm) 22.2
Schijfdikte (mm) 1.6
Korrel 46
Uitvoering (schuren) A
Vorm 41

Artikelnummers

Artikelnummer 9B445382
EAN 9003172425115
UBB 500683332729
UNSPSC 27112700