text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 203X13X76,2

Bekijk de voorraad in onze Fabory Centers
/ Prijs per 
-

Voor het afbramen van gelaserde en gestanste werkstukken Neem het maximale toerental in achtGeen verandering van de oppervlakgeometrie en geen vezelvorming aan de randen Uitstekende levensduur Zeer fijne afwerking

Artikelnummer 9I356817
Diameter (mm)
Toepassing (metaal) Gietijzer/Roestvrij staal/Staal/Gel coat
Gatdiameter (mm) 76.2
Schijfdikte (mm) 13
Hoogte (mm) 76.2
Uitvoering (schuren) A
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 203
Toepassing (metaal) Gietijzer/Roestvrij staal/Staal/Gel coat
Gatdiameter (mm) 76.2
Schijfdikte (mm) 13
Hoogte (mm) 76.2
Uitvoering (schuren) A
Vorm 1

Artikelnummers

Artikelnummer 9I356817
EAN 9003171547825
UBB 500683250962
UNSPSC 27112700