Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7M279854
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
Tecwerk Stiftfrees WRC d. 6 mm koplengte 14 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding nor
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
7M279854
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
43
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
43
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7M279854
EAN
4015448599487
UBB
500751893529
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868313