Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0X134914
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
Tecwerk Combidraadsnijboorbit HSSG 1/4 inch 6kt M8x6,8 mm spoed 1,25 mm
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
0X134914
Schroefdraadlengte (mm)
45875
Totale lengte (mm)
51
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45658
Draadmaat
8
Snijmateriaal
Overig
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schroefdraadlengte (mm)
45875
Totale lengte (mm)
51
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45658
Draadmaat
8
Snijmateriaal
Overig
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X134914
EAN
4015448640752
UBB
500751852442
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867338