text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1d DIN 938 Roestvaststaal (RVS) A4 M20X60


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M20
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 170
Info
  • ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 70 mm en de inschroeflengte b1 = 10 mm. De totale lengte is dus 70 + 10 = 80 mm. De draadlengte aan de moerzijde b2 = 26 mm.
  • De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
  • De tapeinden vlgs DIN 938 met een inschroeflengte ≈ 1d worden o.a. toegepast in staal.
HS- en goederencode 7318153590

Maße

b 46
bm≈1d 20
b2=L-(x1+3) t/m L≤ 55
d-D M20
L (mm) 60
P 2.5
x 6.3

Normen

NF E25-135
DIN 938

Artikelnummern

Artikelnummer 55280.200.060
EAN 8715494303668
UBB 500512328203
UNSPSC 31161610

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.