text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Staal Rechts Blank 8.8 M16X30

  1. Artikel nummer 21520.160.030
  2. EAN 8717077038394
  3. UBB 500644889973
  4. UNSPSC 31161610

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M16
Lengte (L) 30
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Remarks
  • ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven; bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b1= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b2= 26 mm.
  • De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
  • De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
DIN 939
NF E25-135

Specificaties

x 5
b2 =L-(x1+3) t/m L≤ 45
b:125mm<L≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
P 2
b:L≤125mm 38