text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Vingerfrees 4 snijder DIN 6535 HA Short Hardmetaal TiCN 5,0MM

  1. Artikelnummer 2Z413959
  2. EAN 5036140200173
  3. UBB 500649936167
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr SWT1615035A

Vingerfrees Kort 4 Snijder DIN 6535HA Hardmetaal TiCN 2,0MM Afmetingen volgens DIN 6535 HA. Centersnijder. Verkrijgbaar in HSS-Co 8% ongecoat ( voor algemene machinale productie), HSS-Co 8% TiCN coating (verlengd levensduur en verbeterde oppervlakte finish) en HSS-Co 8% TiALN coating (hoge hittebestendigheid, reduceert wrijving en hogere oppervlakte hardheid.

Spiraallengte 14
Aantal snijders 4
Schachtdiametertolerantie h6
Wijze van koeling External
Basismateriaal Hardmetaal
Materiaal kwaliteit Micrograin
Snijdiameter 5
Met centersnijder Centre cutting
Verlengde nek Standard Neck
Length type Short
Toepassing frees Slotting, Profiling, Semi-finishing, Finishing
Toepassing materiaal Alloy Steel,Carbon Steel,Copper,Cast Iron,Aluminium,Stainless Steel
Richting spiraal Right
Snijdiameter tolerantie h10
Aantal snijkanten 1
Freestype End Mill
Coating TiCN
Snijrichting Rechtssnijdend
Groefprofiel Helical
Spiraalhoek 30
Totale lengte (mm) 50
Schachtafmeting 5
Schachttype Plain Round
DIN 6535 HA