text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Spiraalboor heavy duty DIN 338 Cobalt HSS Tin gecoat 1,10MM

  1. Artikelnummer 2X648727
  2. EAN 5036140192171
  3. UBB 500649828901
  4. UNSPSC 23241639
  5. Fabrikant artikel nr SWT1250611A

Spiraalboor HSS-Co Heavy Duty TiN Coating. Heavy-duty boren voor het boren in staal met een treksterkte tot 1.400 N/mm2. Roestavaststaal, hitte- en zuurbestendig staal en fosfor brons. TiN coating zorgt voor een langere levensduur. Boorpunt: 135°.Spiraalhoek: normaal. Kerndikte: versterkt. Tolerantie diameter: h8. Geproduceerd volgens DIN 338 RN.

Spiraallengte 14
Aantal snijders 2
Spiraal constructie Ground Flute
Aantal einden Single-ended
Schachtdiametertolerantie f11
Wijze van koeling External
Punthoek Split Point
Basismateriaal Cobalt HSS
Boor ø 1.10
Coating Tin gecoat
Snijrichting Rechtssnijdend
Groefprofiel Spiral
Drill point angle 135
Spiraalhoek 28
Spiraalhoek Normal Helix
Totale lengte (mm) 36
Schachtafmeting 1.10
Tolerantie boorgat ø h8
Norm boorpunthoek DIN1412C
BS 328
DIN 338