text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Spiebaanfrees 3 snijder Regular Hardmetaal TiCN 10,0MM

  1. Artikelnummer 2Z947947
  2. EAN 5036140200630
  3. UBB 500649945986
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr SWT1615840A

Spiebaanfrees 3 Snijder Hardmetaal TiCN, Centersnijder. Volgens fabrieksstandaard. Beschikbaar in hardmetaaluitvoering (voor algemene machinale productie) of

Spiraallengte 22
Aantal snijders 3
Wijze van koeling External
Basismateriaal Hardmetaal
Materiaal kwaliteit Micrograin
Snijdiameter 10
Met centersnijder Centre Cutting
Verlengde nek Standard Neck
Length type Regular
Toepassing frees High Feed Milling
Toepassing materiaal Aerospace Alloys,Alloy Steel,Aluminium,Aluminium Alloys,Brass,Bronze,Cast Iron,Copper,Nonferrous Metals,Stainless Steel,Steel
Richting spiraal Right
Coating TiCN
Snijrichting Rechtssnijdend
Totale lengte (mm) 60
Schachtafmeting 10
Schachttype Plain Round