text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Spiebaanfrees 3 snijder DIN 844 Long Cobalt HSS TiCN 14,0MM

  1. Artikelnummer 2Z763357
  2. EAN 5036140287105
  3. UBB 500649983599
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr SWT1630744A

Spiebaanfrees 2 Snijder DIN 844 Cobalt HSS Lang, TiCN gecoat Afmetingen volgens DIN 844. Weldon schacht volgens DIN1835B. Centersnijder. Snijdiameter: e8. Schachtdiameter h6. Verkrijgbaar in HSS-Co 8% ongecoat ( voor algemene machinale productie), HSS-Co 8% TiCN coating (verlengd levensduur en verbeterde oppervlakte finish) en HSS-Co 8% TiALN coating (hoge hittebestendigheid, reduceert wrijving en hogere oppervlakte hardheid.

Spiraallengte 53
Aantal snijders 3
Schachtdiametertolerantie h6
Wijze van koeling External
Basismateriaal Cobalt HSS
Materiaal kwaliteit M42
Snijdiameter 14
Met centersnijder Centre cutting
Verlengde nek Standard Neck
Length type Long
Toepassing frees Slotting, Profiling, Semi-finishing, Finishing
Toepassing materiaal Carbon Steel,Alloy Steel,Copper,Aluminium
Richting spiraal Right
Snijdiameter tolerantie e8
Aantal snijkanten 1
Freestype Slot Drill
Coating TiCN
Snijrichting Rechtssnijdend
Groefprofiel Helical
Spiraalhoek 30
Totale lengte (mm) 110
Schachtafmeting 12
Schachttype Weldon Flat
DIN 844, 1835B