text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Radiusfrees 2 snijder DIN 327 Long Cobalt HSS Ongecoat 8,0MM

  1. Artikelnummer 9J558611
  2. EAN 5036140287952
  3. UBB 500650072423
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr SWT1634008A

Radiusfrees Lang 2 Snijder DIN 327 Cobalt HSS ongecoat Afmetingen volgens DIN 844. Centersnijder. Clarkson (draad) schacht DIN 1835D. Snijdiameter: e8 Snijdiameter:h6 Verkrijgbaar in HSS-Co 8% ongecoat ( voor algemene machinale productie), HSS-Co 8% TiCN coating (verlengd levensduur en verbeterde oppervlakte finish) en HSS-Co 8% TiALN coating (hoge hittebestendigheid, reduceert wrijving en hogere oppervlakte hardheid.

Spiraallengte 19
Aantal snijders 2
Schachtdiametertolerantie h6
Wijze van koeling External
Basismateriaal Cobalt HSS
Materiaal kwaliteit M42
Snijdiameter 8
Met centersnijder Centre Cutting
Verlengde nek Standard Neck
Length type Long
Toepassing frees High Feed Milling
Toepassing materiaal Aerospace Alloys,Alloy Steel,Aluminium,Aluminium Alloys,Brass,Bronze,Cast Iron,Copper,Nonferrous Metals,Stainless Steel,Steel
Richting spiraal Right
Snijdiameter tolerantie e8
Aantal snijkanten 1
Coating Ongecoat
Snijrichting Rechtssnijdend
Totale lengte (mm) 88
Schachtafmeting 10
Schachttype Threaded
DIN Dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.