text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Boor 3xD DIN 6537 Hardmetaal Q-Coat 7,00MM

  1. Artikelnummer 2Y065484
  2. EAN 5036140198760
  3. UBB 500649909925
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr SWT1583570S

Hardmetaal Q-Coat Boor. Voor het boren in staal, gietijzer, gehard gietijzer, smeedbaar gietzijzer, non-ferro hoog en laag gelegeerd staal en kunststof. Zelf centrerend.. Boorpunt: 140°, tolerantie diamater: m7, tolerantie schacht: h6. Geproduceerd volgens DIN 6537.

Spiraallengte 34
Aantal snijders 2
Schachtdiametertolerantie h6
Wijze van koeling External
Basismateriaal Hardmetaal
Materiaal kwaliteit Micrograin
Boor ø 7
Coating Q-Coat
Snijrichting Rechtssnijdend
Groefprofiel Spiral
Drill point angle 140
Spiraalhoek Normal Helix
Totale lengte (mm) 79
Tolerantie boorgat ø m7
DIN 6537