text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Thermisch verzinkt Gr.L7 - Gr.7L 5/8X85 (3.3/8)

  1. Artikelnummer PIMN4158085

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.L7 - Gr.7L
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Diameter (Inch) 5/8
Lengte (L) (mm) 85
Lengte (L) (Inch - ft) 3.3/8
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
BS -
ASME -
ASTM A320/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties