text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Blank Gr.L7 - Gr.7 3/4X200 (8)

  1. Artikelnummer PIMM0191200

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (L) (mm) 200
Lengte (L) (Inch - ft) 8 Inch
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
BS -
ASTM A320/A194
ASME -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties