text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Blank Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X400 (15.3/4)

  1. Artikelnummer PIMI0412400

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Diameter (Inch) 1.5/8
Lengte (L) (mm) 400
Lengte (L) (Inch - ft) 15.3/4
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASME -
ASTM A193/A194
BS -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties