text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Blank Gr.B16 - Gr.7 7/8X160 (6.1/4)

  1. Artikelnummer PIMKE222160

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.B16 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Diameter (Inch) 7/8
Lengte (L) (mm) 160
Lengte (L) (Inch - ft) 6.1/4
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASME -
ASTM A193/A194
BS -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties