text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Blank Gr.B16 - Gr.7 3.1/2X900 (35.1/2)

  1. Artikelnummer PIMKE889900

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.B16 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Diameter (Inch) 3.1/2
Lengte (L) (mm) 900
Lengte (L) (Inch - ft) 35.1/2
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASTM A193/A194
BS -
ASME -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties