Draadstangen & studbolts
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
22538
22538.222.205
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 7/8X205 (8.1/8)
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7/8 Inch
Lengte
205 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
9
Gewicht per stuk (g)
777.8
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
B
1.4375
L (mm)
205
M
21.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
22538.222.205
EAN
8715494333191
UBB
500578054479
UNSPSC
31161619
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen