Studbolts
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
Studbolts
22325
22325.096.175
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 3/8X175 (6.7/8)
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
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/8 Inch
Lengte
175 mm
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
16
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
B
0.6875
L (mm)
175
M
9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
22325.096.175
EAN
8715494424448
UBB
500578883778
UNSPSC
31161619