text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 3/4X325 (12.3/4)

  1. Artikel nummer 22325.191.323
  2. EAN 8715494410137
  3. UBB 500578897976
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (L) 325
Lengte (inch) 12.3/4
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

M 18.7
Gangen per Inch 10
B 1.1/4