text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 (0)88 2253000
Inloggen
Registreer
Europa
België
España
France
Magyarország
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
United Kingdom
Česká republika
Deutschland
Other
Anders
Global
中国
Select Language :
Dutch
Français
English
Select Language :
Español
English
Select Language :
Français
English
Select Language :
English (USA)
Français
Deutsch
Español
Select Language :
Magyar
English
Select Language :
Nederlands
English
Select Language :
Polski
English
Select Language :
Português
English
Select Language :
Româna
English
Select Language :
Slovenčina
English
Select Language :
English
Select Language :
Čeština
English
Select Language :
汉语
Select Language :
Deutsch
English
Nederlands / Nederlands
Hide me
Producten
Menu
Bevestigingsmaterialen
Bouten
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Moeren
Schroeven
Draadstangen & studbolts
Ringen
Verankeringsproducten
Pennen, spieën & bussen
Klinknagels
Draadreparatie & inserts
Haak- & oogproducten
Technische & machineonderdelen
Bevestigingsartikelen assortimentskisten en opslagsystemen
Hardware & systemen
Systemen, meubel- & security fasteners
Afstandhouders en -busjes
Machine parts
Outlet
Industriële producten
Persluchtgereedschappen
Automobiel & Fleet
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Elektrische toebehoren
Slijpen & Schuren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Snij- & boorgereedschappen
Materiaalbehandeling & opslag
Elektrische gereedschappen
Veiligheidsproducten
Speciale aanbiedingen
Las-, soldeer- & gasproducten
Technische chemicaliën
Kenniscentrum
Quality & Technology
Cadenas 3D Portal
Technische informatie
Assortiment
Europa
België
España
France
Magyarország
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
United Kingdom
Česká republika
Deutschland
Other
Anders
Global
中国
Select Language :
Dutch
Français
English
Select Language :
Español
English
Select Language :
Français
English
Select Language :
English (USA)
Français
Deutsch
Español
Select Language :
Magyar
English
Select Language :
Nederlands
English
Select Language :
Polski
English
Select Language :
Português
English
Select Language :
Româna
English
Select Language :
Slovenčina
English
Select Language :
English
Select Language :
Čeština
English
Select Language :
汉语
Select Language :
Deutsch
English
Nederlands / Nederlands
Inloggen
Registreer
0
0 item
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Studbolts
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
home
...
Studbolts
22325
22325.191.320
Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 3/4X320 (12.3/8)
Artikel nummer
22325.191.320
EAN
8715494410120
UBB
500578897893
UNSPSC
31161619
Prijs per 
-
Incl. BTW
Verpakking: 1
-
+
Voeg toe
Afdrukken
Download PDF
Previous
Next
Specificaties
Diameter (Inch)
3/4
Lengte (L) (mm)
320
Lengte (L) (Inch - ft)
12.3/8
Remarks
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Standaarden
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Selecteer een andere maat
Specificaties
B
1.1/4
M
18.7
Gangen per Inch
10