text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 3/4X275 (10.3/4)

  1. Artikel nummer 22325.191.273
  2. EAN 8715494410038
  3. UBB 500578896986
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (L) 275
Lengte (inch) 10.3/4
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

M 18.7
B 1.1/4
Gangen per Inch 10