text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X510 (20)

  1. Artikel nummer 22326.285.508
  2. EAN 8715494366045
  3. UBB 500578276072
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1.1/8
Lengte (L) 510
Lengte (inch) 20 Inch
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 1.13/16
Gangen per Inch 8
M 28.2