text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X505 (19.7/8)

  1. Artikel nummer 22326.285.505
  2. EAN 8715494366038
  3. UBB 500578275991
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1.1/8
Lengte (L) 505
Lengte (inch) 19.7/8
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 1.13/16
Gangen per Inch 8
M 28.2