text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Rechts Gr.B8 - Gr.8 5/8X375 (14.3/4)

  1. Artikel nummer 22534.158.374
  2. EAN 8715494404563
  3. UBB 500578983016
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 5/8
Lengte (L) 375
Lengte (inch) 14.3/4
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.B8 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Gangen per Inch 11
B 1.1/16
M 15.5