text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Rechts Gr.B8 - Gr.8 1 Inch X420 (16.1/2)

  1. Artikel nummer 22534.254.419
  2. EAN 8715494393263
  3. UBB 500579002717
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1 Inch
Lengte (L) 420
Lengte (inch) 16.1/2
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.B8 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B16.5 / B18.2.2
BS 4882
ASTM A193/A194

Specificaties

Gangen per Inch 8
M 25
B 1.5/8