text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Rechts Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 2 Inch X305 (12)

  1. Artikel nummer 22530.508.304
  2. EAN 8715494372725
  3. UBB 500578576877
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 2 Inch
Lengte (L) 305
Lengte (inch) 12 Inch
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort 8 Unified National
ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Specificaties

B 3.1/8
Gangen per Inch 8
M 50