text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Rechts Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.3/8X420 (16.1/2)

  1. Artikel nummer 22530.349.419
  2. EAN 8715494357630
  3. UBB 500578550047
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1.3/8
Lengte (L) 420
Lengte (inch) 16.1/2
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort 8 Unified National
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

M 34.1
Gangen per Inch 8
B 2.3/16