text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/8X265 (10.1/2)

  1. Artikel nummer 22539.285.266
  2. EAN 8715494320931
  3. UBB 500578135997
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1.1/8
Lengte (L) 265
Lengte (inch) 10.1/2
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort 8 Unified National
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

M 28.2
B 1.13/16
Gangen per Inch 8