text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8

Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.B8 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2 , B16.5/B18.2.2
BS ≈4882 , ≈4882 , ≈4882 , ≈4882 , ≈4882 , ≈4882 , ≈4882 , ≈4882 , ≈4882 , ≈4882 , ≈4882 , ≈4882
ASTM A193/A194 , A193/A194 , A193/A194 , A193/A194 , A193/A194 , A193/A194 , A193/A194 , A193/A194 , A193/A194 , A193/A194 , A193/A194 , A193/A194

Producten (346)

Voorraad Netto prijs   Aanmelden
1/2 40.0 1.1/2 - -
1/2 45.0 1.3/4 - -
1/2 50.0 2 Inch - -
1/2 55.0 2.1/4 - -
1/2 60.0 2.3/8 - -
1/2 65.0 2.1/2 - -
1/2 70.0 2.3/4 - -
1/2 75.0 3 Inch - -
1/2 80.0 3.1/4 - -
1/2 85.0 3.3/8 - -