text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.3/8X410 (16.1/8)

  1. Artikel nummer 22530.349.410
  2. EAN 8715494357616
  3. UBB 500578549817
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1.3/8
Lengte (mm) 410
Lengte (L) (Inch - ft) 16.1/8
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort 8 Unified National
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 2.3/16
M 34.1
Gangen per Inch 8