Stokeinden
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
Stokeinden
Stokeinden
17320
17320.060.050
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
Stokeind Staal Elektrolytisch verzinkt 73A M6X50
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Info
Stokeinden met diameter M6 hebben een T-ster aandrijving maat T15.73A
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
M6
Lengte
50 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Info
Stokeinden met diameter M6 hebben een T-ster aandrijving maat T15.73A
Afmetingen
b1
20
b2
25
d-D
M6
d2
6
L (mm)
50
P
1
Sleutel
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17320.060.050
EAN
8712547016445
UBB
408366302169
UNSPSC
31161618