Stokeinden
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
Stokeinden
Stokeinden
17320
17320.040.025
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
Stokeind Staal Elektrolytisch verzinkt 73A M4X25
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Info
Stokeinden met diameter M6 hebben een T-ster aandrijving maat T15.73A
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
M4
Lengte
25 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Info
Stokeinden met diameter M6 hebben een T-ster aandrijving maat T15.73A
Afmetingen
b1
10
b2
10
d-D
M4
d2
4.2
L (mm)
25
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17320.040.025
EAN
8712547016711
UBB
408366306384
UNSPSC
31161618