Uploaded catalog
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
Stokeinden
Stokeinden met sleutelvlak en T-ster
17310
17310.080.080
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
Stokeind met zeskant en T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt 69G M8X80
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
M8X50 heeft geen zeskant69G
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
M8
Lengte
80 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
M8X50 heeft geen zeskant69G
Afmetingen
b1
30
b2
40
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
80
P
1.25
s
6
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17310.080.080
EAN
8712547004770
UBB
950366001044
UNSPSC
31162400