Stokeinden met sleutelvlak en T-ster
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
Stokeinden
Stokeinden met sleutelvlak en T-ster
17310
17310.080.070
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
Stokeind met zeskant en T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt 69G M8X70
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
M8X50 heeft geen zeskant69G
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
M8
Lengte
70 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
M8X50 heeft geen zeskant69G
Afmetingen
b1
25
b2
30
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
70
P
1.25
s
6
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17310.080.070
EAN
8712547015264
UBB
500500969786
UNSPSC
31162400