text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind met zeskant en T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt 69G M8X50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info M8X50 heeft geen zeskant69G
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 50 mm
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info M8X50 heeft geen zeskant69G

Afmetingen

b1 15
b2 30
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 50
P 1.25
Sleutel 25

Artikelnummers

Artikelnummer 17310.080.050
EAN 8712547015271
UBB 500500969521
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.