Stokeinden met sleutelvlak en T-ster
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
Stokeinden
Stokeinden met sleutelvlak en T-ster
17310
17310.100.090
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
Stokeind met zeskant en T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt 69G M10X90
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
M8X50 heeft geen zeskant69G
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
90 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
M8X50 heeft geen zeskant69G
Afmetingen
b1
30
b2
50
d-D
M10
d2
9
L (mm)
90
P
1.5
s
8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17310.100.090
EAN
8712547004862
UBB
950366001465
UNSPSC
31162400