cde 1
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
Binnenzeskantstelschroeven
20000
20000.040.005
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
Stelschroef met zaaggleuf en kratereind DIN 438 Staal Blank 14H M4X5
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
5 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
dz
2
L (mm)
5
n
0.6
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7436
DIN
438
NEN
1486
NF
E25-163
Artikelnummers
Artikelnummer
20000.040.005
EAN
8715492601100
UBB
950351709684
UNSPSC
31161505