Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
20000
20000.040.025
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
Stelschroef met zaaggleuf en kratereind DIN 438 Staal Blank 14H M4X25
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
25 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
dz
2
L (mm)
25
n
0.6
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1486
ISO
7436
DIN
438
NF
E25-163
Artikelnummers
Artikelnummer
20000.040.025
EAN
8715492601186
UBB
950351710328
UNSPSC
31161505