Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
20000
20000.040.010
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
Stelschroef met zaaggleuf en kratereind DIN 438 Staal Blank 14H M4X10
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
10 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
dz
2
L (mm)
10
n
0.6
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
438
NF
E25-163
ISO
7436
NEN
1486
Artikelnummers
Artikelnummer
20000.040.010
EAN
8715492601131
UBB
950351709924
UNSPSC
31161505