Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
20000
20000.030.010
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
Stelschroef met zaaggleuf en kratereind DIN 438 Staal Blank 14H M3X10
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dz
1.4
L (mm)
10
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7436
NF
E25-163
DIN
438
NEN
1486
Artikelnummers
Artikelnummer
20000.030.010
EAN
8715492601032
UBB
950351709437
UNSPSC
31161505